※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MES-64S スチール製メッシュラック 棚板 TRUSCO 16286585 MES-64S スチール製メッシュラック 棚板 TRUSCO 16286585 MES-64S スチール製メッシュラック 棚板 TRUSCO 16286585

スチール製メッシュラック 棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16286585 品番MES-64S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
幅(mm)1800 奥行(mm)450 付属品ABS樹脂製スリーブ4組 仕様スチールメッシュタイプ トラスコ品番256-5919 質量(kg)9.8 シルバー 高さ(mm)40 均等積載量(kg/段)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする