TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16286804
品番
M1.5-6334K2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,180
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
484-3380
質量(kg)
33.4
奥行(mm)
304
間口(mm)
903
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
903×304×1806
色
グレー
高さ(mm)
1806
材質(本体)
スチール
段数
4
耐荷重(kg/段)
150
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1806
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
816
外寸法・奥行(mm)
304
外寸法・間口(mm)
903
棚板内寸・間口(mm)
816
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません