バイク専用電源USBタイプA+タイプC。 USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。 本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。 ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。 メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。 キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。