46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841

46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841
46393 USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ) 16286841

USB電源STD PD/QC 2ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16286841品番46393
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

バイク専用電源USBタイプA+タイプC。
USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。
本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。
キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。

用途
バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応
急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)
グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし
キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応
メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし
適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
注意
※ ギボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
※ ミニガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm 250V/8A)を使用しています。
※ Type-A(QC3. 0)は急速充電に対応していない機器には急速で充電することはできません。
※ Type-C(PD3. 0)はPDに対応していない機器の充電はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする