軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16287118 品番 M2-6334K2B
参考基準価格(税別)¥33,140 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
総耐荷重(kg)1500 グレー 棚段数(段)4(うち傾斜2) 間口(mm)902 奥行(mm)309 高さ(mm)1807 棚板内寸・間口(mm)816 質量(kg)25.2 材質(本体)スチール 仕様傾斜2段 トラスコ品番484-3771 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×309×1807 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)309 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)902 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする