KANUCHI
KANUCHIの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
KANUCHIの 面ファスナー
KANUCHIの 結束用
結束テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16287200
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
面ファスナーでしっかり結束・とめはずしも簡単。
用途
荷物の結束、束ねる際に
材質
【テープ部】ナイロン【リング部】ポリアセタール
寸法(mm)
約25×550
全長(mm)
550
色
オリーブドラブ
内容
2本
使用荷重(N)
約147(15kgf)/本まで