※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚”TLA型”用支柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
トラスコ品番
463-6414
注文コード
16287398
品番
TLA-7H
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
トラスコ品番
463-6414
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)
2.3
質量(kg)
2.5
色
オイスターホワイト
穴径(Φmm)
8
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
35×35×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません