TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚TLA型用背あたり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16287504
品番
TLA-A4W
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)
45
間口(mm)
1181
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
10
適合
間口1200mm用
トラスコ品番
454-1049
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
0.68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません