TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 区分棚
区分棚KC-M型(ボルト式、前あたり付・100kgタイプ、間口875mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16288475
品番
KC-4043M
参考基準価格(税別)
¥64,390
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
889×264×927
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
4
タイプ
4列・4段
トラスコ品番
504-1554
質量(kg)
24.7
色
ネオグレー
高さ(mm)
927
奥行(mm)
264
間口(mm)
889
最大積載量(kg)
1000
均等積載量(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません