TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽量ボルト式開放棚 高さ1500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
890
奥行(mm)
465
注文コード
16288712
品番
53X-14
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
耐荷重(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1504
段数
4
色
グレー
トラスコ品番
503-8685
質量(kg)
22.2
高さ(mm)
1504
奥行(mm)
465
間口(mm)
890
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
2人30分
外寸法・高さ(mm)
1504
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
801
棚板調整ピッチ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません