※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73V-15 軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm TRUSCO 16288773 73V-15 軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm TRUSCO 16288773

軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)890 注文コード16288773 品番73V-15
参考基準価格(税別)¥22,950 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は間口・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

耐荷重(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×2104 段数5 グレー トラスコ品番503-8901 質量(kg)23.9 高さ(mm)2104 奥行(mm)315 間口(mm)890 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)2104 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)801 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41123844
2013-03-26
用途:
倉庫物品保管
建設業・工事業

棚板増やせるのと、高さ合わせる印が付いているのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする