軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番003-1003 注文コード16288798 品番L-5W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はトラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1500 均等積載量(kg/段)80 ネオグレー 奥行(mm)600 付属品中棚受金具(LI-TU)4個 トラスコ品番003-1003 質量(kg)8.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする