軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M3型・M5型用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合間口1200mm×奥行571mm用 トラスコ品番511-0882 注文コード16289954 品番M3-46
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
ネオグレー 適合間口1200mm×奥行571mm用 トラスコ品番511-0882 質量(kg)6.1
注意
※M5型はM3型の棚板に補強桟2本を追加します。ただし、棚奥行931mm用は481mm用棚板の2枚使いとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16289988
2020-12-14
用途:
普段の部品、半製品のストック棚として
株式会社ビー・テック 様 (製造業)

元々移転のために頂いたストック棚が組立の利便さや、寸法的に重宝で使用しており、追加の棚板を見つけるのに時間を要しました。
本体は、薄い緑色で継ぎ接ぎにはなりますが、利便性ゆえに使用します。もし、ライトグリーン色の物があると同寸法の5段を購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする