- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140

- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140
- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140
- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140
- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140
- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140
- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140
- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140
- 瞬乾ペットシート Salari(サラリ) ライオンペット 16290140

瞬乾ペットシート Salari(サラリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード16290140品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

立体ドライメッシュシートで足ヌレもフチモレもせず、表面はサラサラ。
天然ヒノキの消臭力で、お部屋の空気はいつも快適。
パステルグリーンのシートでオシッコ跡が目立ちません。
ウンチもとりやすいサラサラシートで、清潔感を保てます。
オシッコをしっかり吸収するから、取り替える手間が省け、ゴミの量も少なくて済みます。

材質表面材:ポリエチレンメッシュシート、吸収剤:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合剤:ホットメルト粘着剤、消臭剤:ヒノキ、外装素材:ポリエチレンフィルムサイズレギュラー容量50枚質量(g)1,450寸法(cm)45×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする