- 魔法のスティック 小動物用 B-blast 16290158

魔法のスティック 小動物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16290158品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

小さなボトルにも入れやすい
魔法のスティックminiの登場です。
小動物の給水ボトルは多様な大きさと形状があり
スティック1本が入れられない、また入れにくい
と感じたことはありませんか?
そんなお悩みを解決してくれるのが
魔法のスティックminiです。
ネットタイプなのでボトルの径にも柔軟に対応。
長さも短いので小さなボトルでも安心です。

材質セラミックサイズmini寸法(幅W×長さL)(cm)14.5×29.5~78伸縮深さ(cm)【網】9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする