SAT-15BL ファンキーズ 3号 さかなブルー あみのエーワン 16290167

SAT-15BL ファンキーズ 3号 さかなブルー あみのエーワン 16290167
SAT-15BL ファンキーズ 3号 さかなブルー あみのエーワン 16290167

ファンキーズ 3号 さかなブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16290167品番SAT-15BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

伸縮式コンパクト網。
本体サイズ:幅約14.5cmx全長29.5~78cm伸縮、網深さ:約9.5cm
網の口径:幅14.5xタテ約 cm、網目:約2mm
水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。

材質網:ナイロン / 棒:ステンレス
注意
※本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする