TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16290304
品番
M3-6564K2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,340
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1561×581×1811
段数
4
色
グレー
トラスコ品番
484-4301
質量(kg)
78.2
高さ(mm)
1811
奥行(mm)
581
間口(mm)
1561
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1811
有効間口(mm)
1440
外寸法・奥行(mm)
581
外寸法・間口(mm)
1561
棚板内寸・間口(mm)
1440
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません