ネオシーツ カーボンセパレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18枚) 注文コード 16290316 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力吸着消臭
炭でイヤな臭いを強力に吸着消臭するため、室内を快適に保ちます。
瞬間スポット吸収
オシッコをスピード吸収し、広がりを抑えます。
足濡れ防止
オシッコの逆モレを抑え、表面はいつもサラサラで足漏れを防ぎます。

材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材 質量(kg)1.868 サイズスーパーワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする