- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465

- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465
- ペットプロ かんたんしつけシーツ ペットプロジャパン 16290465

ペットプロ かんたんしつけシーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(120枚)
内容量1袋(120枚)注文コード16290465品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

5層構造でスピード&スポット吸収!しつけに特化したシーツ
トイレの場所を覚えやすいニオイが1.2倍*!パピーのトイレトレーニングをサポートするシーツです。
5層構造(不織布シート・吸水紙シート・ポリマー&パルプシート・吸水紙シート・防水シート)で小型犬のおしっこ4回分(1回約30cc)をスピード&スポット吸収。
パッケージのQRコードから獣医師推奨のトイレトレーニング動画が見ることができます。幼犬だけでなく、成犬にもご使用いただけます。

材質表面材:不織布、吸収剤:綿状パルプ、吸水紙、高吸水ポリマー、防水材:ポリエチレン、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンサイズレギュラー質量(g)3280寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×300×160寸法(cm)【シーツ】33×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする