minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
バードパレス ピーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
16290551
品番
MB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。
セット内容
エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木
材質
ケージフェンス:スチール / トレイ本体:PS / 底トレイ:PS / 止まり木:PVC / エサ入れ・水入れ:PS / ブランコ:PP
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【商品】385×135×345【本体】350×260×440
対象動物
セキセイインコ・文鳥・キンカチョウなど
注意
※交換パーツあり