P.one
男の子のためのマナーおむつ おしっこ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(15枚)
1袋(17枚)
1袋(16枚)
1袋(15枚)
1袋(13枚)
1袋(10枚)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(15枚)
注文コード
16290761
品番
PMO-702
参考基準価格(税別)
¥1,106
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
男の子のマーキング、おもらし、介護、おでかけに、使い捨てタイプのマナーベルトです!!
吸収面積が広がり吸収力UP!! 新波型ストライプの表面材を採用し、吸収スピードUP!! 逆戻り極少!!
材質
表面材:ポリエチレン、ポリエステル系不織布 / 防止材:ポリエチレンフィルム / 伸縮材:ポリウレタン / 吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材 / 止着材:面ファスナー / 結合材:ホットメルト
質量(kg)
3.6
サイズ
小型~中型犬
ウエスト(cm)
35~45
ケース寸法(mm)
400×305×350
対象
パグ、フレンチ・ブルドッグ、豆柴、ミニチュア・シュナウザー、シーズー(大きめの子)など