P.one
P.oneの 動物用品
P.oneの 動物用品その他
マナーパッドActive
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(28枚)
注文コード
16290849
品番
PMP-744
参考基準価格(税別)
¥609
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
瞬間パワフル吸収で表面サラサラ!
持ち運びに便利な個包装ラッピング*で、いつでも清潔!
体型に合わせて選べる充実のラインナップ!
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布 / 吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 止着材:ホットメルト / 結合材:ホットメルト
質量(kg)
2.3
サイズ
SS
ウエスト(cm)
17〜26
ケース寸法(mm)
275×245×220
吸収量
20cc
対象
チワワ、ヨークシャーテリア、ミニチュアダックスフンドなど
寸法(幅W×高さH)(cm)
6×14.5
体重(kg)
2〜5