P.one
P.oneの 動物用品
P.oneの 動物用品その他
マナーパッドActive
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(16枚)
注文コード
16290867
品番
PMP-746
参考基準価格(税別)
¥609
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
瞬間パワフル吸収で表面サラサラ!
持ち運びに便利な個包装ラッピング*で、いつでも清潔!
体型に合わせて選べる充実のラインナップ!
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布 / 吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 止着材:ホットメルト / 結合材:ホットメルト
質量(kg)
5
サイズ
M
ウエスト(cm)
30〜40
ケース寸法(mm)
385×290×385
吸収量
110cc
対象
フレンチブルドッグ、ビーグル、シーズー、マルチーズなど
寸法(幅W×高さH)(cm)
10×23
体重(kg)
5〜10