TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16291013
品番
M3-Y47S
参考基準価格(税別)
¥17,890
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
721
均等積載量(kg/段)
300
色
ネオグレー
付属品
専用棚受2個、受けパイプ2本
トラスコ品番
414-5887
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
12
タイプ
M3用
注意
※支柱は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200