M3-Y57S タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO 16291038 M3-Y57S タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO 16291038 M3-Y57S タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO 16291038 M3-Y57S タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO 16291038

タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16291038 品番 M3-Y57S
参考基準価格(税別)¥19,610 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。

間口(mm)1500 奥行(mm)721 均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 付属品専用棚受2個、受けパイプ2本 トラスコ品番414-5917 材質スチール/粉体塗装 質量(kg)13.6 タイプM3用
注意
※支柱は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする