※使用例(ホワイト)

TCLGJ-B-L クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO 16291074 TCLGJ-B-L クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO 16291074 TCLGJ-B-L クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO 16291074

クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16291074 品番 TCLGJ-B-L
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

ブルー サイズL トラスコ品番474-8531 質量(g)200 着丈(cm)63 用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、フロントファスナー 材質ポリエステル タイプ男女共用 適応胸囲(cm)116
注意
※クリーンパックではありません。
※キャップ・手袋・シューズ別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291065
2025-02-05
用途:
工場内、静電対策
電気・ガス・熱供給・水道業

普段の作業着と同じサイズ3Lにしたが、3Lにしては、大分小さく、袖丈、着丈、両方短い

対象商品:
16291083
2022-04-11
用途:
電子機器検査点検
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くてゆったりしているので着やすい丈が長いタイプがあれば尚良いと思う。

対象商品:
16291065
2022-03-14
用途:
印刷業
株式会社野口工芸 様 (製造業)

機械に付いて作業をして腕を上げたりする動作の時に裾のゴムがあるのでウェアが上がってしまいうので作業しにくいところがあります。

対象商品:
16291083
2017-08-04
用途:
電子部品工場のライン移設工事の時
田畑電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用するのは1週間先ですが着てみた感じは、使い捨て保護服より
通気性がよく動きやすそうなのでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする