※使用例

TCOGF-B-M クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 TRUSCO 16291293 TCOGF-B-M クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 TRUSCO 16291293

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16291293 品番 TCOGF-B-M
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

ブルー サイズM 用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 トラスコ品番474-8751 材質ポリエステル 質量(g)300 タイプ男女共用 股下(cm)64 ウエスト(cm)84〜108 着丈(cm)146 適応胸囲(cm)116
注意
※クリーンパックではありません。
※マスク・手袋・シューズ別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291302
2016-10-06
用途:
クリーンルーム内での作業
建設業・工事業

真っ白のホワイトを買ったつもりでしたがメッシュ柄でガッカリです。商品
説明がわかりずらいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする