曜日別特売
TCOG-W-3L クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCO 16291345

※使用例

TCOG-W-3L クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCO 16291345
TCOG-W-3L クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCO 16291345

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード16291345品番TCOG-W-3L
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。ホワイトサイズ3L仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当トラスコ品番474-8808材質ポリエステル質量(g)400タイプ男女共用股下(cm)70ウエスト(cm)95~120着丈(cm)162適応胸囲(cm)128
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291232
2023-06-19
用途: スクリーン印刷 作業時
株式会社 ドルックジャパン製造業

以前は他社にて仕入れておりましたが
かなり金額が高かったです。 
お互いにクリーンルーム用であり内容もほぼほぼ一緒と思います
コスト削減につながりました

対象商品 : 16291345
2019-07-16
用途: プリンタのメンテナンス
サービス業

着やすくてよかったです。サイズも5L位まであれば有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする