※使用例

TCOG-W-LL クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCO 16291363 TCOG-W-LL クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCO 16291363

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16291363 品番 TCOG-W-LL
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

ホワイト サイズLL 用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 トラスコ品番474-8824 材質ポリエステル 質量(g)380 タイプ男女共用 股下(cm)70 ウエスト(cm)91〜116 着丈(cm)162 適応胸囲(cm)124
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:397
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291232
2023-06-19
用途:
スクリーン印刷 作業時
株式会社 ドルックジャパン 様 (製造業)

以前は他社にて仕入れておりましたが
かなり金額が高かったです。 
お互いにクリーンルーム用であり内容もほぼほぼ一緒と思います
コスト削減につながりました

対象商品:
16291345
2019-07-16
用途:
プリンタのメンテナンス
サービス業

着やすくてよかったです。サイズも5L位まであれば有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする