TRTC-M ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 16291476

TRTC-M ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 16291476 TRTC-M ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 16291476

ラテックス手袋(100枚入)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズM 注文コード16291476 品番TRTC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番487-6342 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)0.13 ナチュラル 質量(g)720 タイプスムースタイプ 入数(枚)100 全長(cm)30 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18.8 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無粉なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16291476 TRTC-M 21603455 TRTC-M ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 1袋(100枚) 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291476
2020-03-11
用途:
機械メンテナンス作業時

ピッタリフィットし満足しています。
次回はスーパーロングを購入予定です。

対象商品:
16291467
2019-01-04
用途:
クリーンルーム内で作業するとき
株式会社TAISAN 様 (サービス業)

ラテックス手袋を着ける時に手袋が破けやすい、手が濡れているときに手袋を着けるときに着けにくい

1人が参考にしています
対象商品:
16291485
2017-06-02
用途:
掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

Sサイズなのに緩いSSにすればよかった。
破れやすいです。

対象商品:
16291476
2017-02-09
用途:
NC旋盤操作時の切削油防止のため

切削油を流しての操作時に今まで手首より上まで油漬けになって、発疹が出るなど弊害があったが長いタイプにして、少しでもカバーができるようになり発疹は改善された

1人が参考にしています
対象商品:
16291467
2017-02-12
用途:
清掃の作業時に使う予定だったのですが、、、
サービス業

注文ミスでLサイズを頼んでしまいました。
使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする