曜日別特売
TCGCF-B キャップ(深かぶりタイプ) TRUSCO 16291503

TCGCF-B キャップ(深かぶりタイプ) TRUSCO 16291503
TCGCF-B キャップ(深かぶりタイプ) TRUSCO 16291503

キャップ(深かぶりタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード16291503品番TCGCF-B
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耳まで覆う深型タイプです。
おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。

用途クリーンルーム内での作業に。ブルーサイズフリー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当トラスコ品番489-2534材質ポリエステル質量(g)60
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291503
2019-05-21
用途: 給食での調理

素材がポリエステルなので、暑い時期は向かないかも。メッシュ部分はありますが。布製のものを買いなおしました。

対象商品 : 16291503
2017-12-05
用途: 化粧容器製造
製造業

不自由なく使用できてます。髪の毛が帽子からどうしても出てしまうので
何とかならないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする