キャップ(深かぶりタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16291512 品番 TCGCF-W
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耳まで覆う深型タイプです。
おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。

ホワイト サイズフリー 用途クリーンルーム内での作業に。 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 トラスコ品番489-2542 材質ポリエステル 質量(g)60
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291503
2019-05-21
用途:
給食での調理

素材がポリエステルなので、暑い時期は向かないかも。メッシュ部分はありますが。布製のものを買いなおしました。

対象商品:
16291503
2017-12-05
用途:
化粧容器製造
製造業

不自由なく使用できてます。髪の毛が帽子からどうしても出てしまうので
何とかならないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする