TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア
TRUSCOの フード・キャップ クリーンルーム
TRUSCOの クリーンキャップ
キャップ(野球帽タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16291537
品番
TCGCA-W
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
浅型タイプです。
後部がゴムになっておりフィット性に優れた商品です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
用途
クリーンルーム内での作業に。
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番
489-2526
材質
ポリエステル
質量(g)
60
注意
※クリーンパックではありません。