TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ビーカー/計量カップ/コップ
計量カップ(口なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16291582
品番
TSH634
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
容量(mL)
500
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
92
取手
付き
トラスコ品番
488-6267
高さ(mm)
90
質量(g)
170
1目盛(mL)
50