※使用例

306WB スタンダード書庫(D515) ベース TRUSCO 16292018 306WB スタンダード書庫(D515) ベース TRUSCO 16292018

スタンダード書庫(D515) ベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16292018 品番306WB
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ブラック 間口(mm)1754 奥行(mm)505 高さ(mm)88 トラスコ品番507-0198 質量(kg)4 適合寸法(mm)書庫(間口×奥行)1760×515 適合金具(転倒防止)TK・NTK型
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする