曜日別特売
CM6090-BASE-GN 粘着マットフレーム TRUSCO 16292307

CM6090-BASE-GN 粘着マットフレーム TRUSCO 16292307
CM6090-BASE-GN 粘着マットフレーム TRUSCO 16292307

粘着マットフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード16292307品番CM6090-BASE-GN
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。

材質スチレンブタジエンゴムグリーントラスコ品番474-7968長さ(mm)965幅(mm)660厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4質量(kg)2.32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292307
2019-03-28
用途: エアーシャワー室 床部に取り付け
株式会社前野建装建設業・工事業

マットが薄型で良かった 他のメーカーさんでは マットの厚みが大きく
室内に当てはまらないので 今回購入したマットは薄型で丁度良く
綺麗に敷き込むことができました>

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする