※使用例
TRUSCO
TRUSCOの バルコニーまわり
TRUSCOの 人工芝
TRUSCOの ジョイント式人工芝
人工芝(透水タイプ・内巻き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16292316
品番
TTFW-18206
参考基準価格(税別)
¥49,790
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
長さ(m)
20
幅(mm)
1820
用途
工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
トラスコ品番
470-5661
厚さ(mm)
6
質量(kg)
24
色
グリーン
材質(裏)
合成ゴム(SBR)
材質(表面)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600