※使用例
TRUSCO
TRUSCOの バルコニーまわり
TRUSCOの 人工芝
TRUSCOの ジョイント式人工芝
人工芝(透水タイプ・内巻き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16292325
品番
TTFW-9106
参考基準価格(税別)
¥14,370
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
長さ(m)
10
幅(mm)
910
用途
工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
トラスコ品番
470-5637
厚さ(mm)
6
質量(kg)
6
色
グリーン
材質(裏)
合成ゴム(SBR)
材質(表面)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。