※使用例

TTFW-9206 人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO 16292334 TTFW-9206 人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO 16292334 TTFW-9206 人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO 16292334 TTFW-9206 人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO 16292334

人工芝(透水タイプ・内巻き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16292334 品番 TTFW-9206
参考基準価格(税別)¥25,210 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。

長さ(m)20 幅(mm)910 用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 トラスコ品番470-5645 厚さ(mm)6 質量(kg)12 グリーン 材質(裏)合成ゴム(SBR) 材質(表面)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする