TFW-50 不織布ロールウエス TRUSCO 16292386 TFW-50 不織布ロールウエス TRUSCO 16292386 TFW-50 不織布ロールウエス TRUSCO 16292386

不織布ロールウエス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16292386 品番TFW-50
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポップアップの詰替用ロールとして使用可能です。
2〜3枚をつなげて使用すれば大判に早変わりします。
コシがあり、拭き取り時の安心感があります。
強度が強く、丈夫で長持ち、水に濡らしても使用可能で十分な強度があります。
横置きでも、縦置きでも使用場所により使い分けができます。

ホワイト 種別詰替用 用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。 トラスコ品番489-2496 材質不織布 幅(mm)230 質量(kg)0.72 長さ(m)50 外径(Φmm)140 シートサイズ(mm)230×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
拭いた後
不動産業

毛羽立ちが目立ちます。他社のウエスタオルの方が良いと感じます。

対象商品:
16292395
2022-06-18
用途:
アルコール消毒液による殺菌・器具備品清掃・その他色々な事に使用
社会福祉法人雄好会 様 (教育・研究機関)

ミシン目が入っているので、大変使いやすいのと水に強く切れなくて大変満足しています。

対象商品:
16292386
2021-08-17
用途:
実験に使いました
教育・研究機関

材料の補強材として使用しています。当方の目的には物性安定していて満足しています。

対象商品:
16292395
2020-07-24
用途:
掃除、消毒
サービス業

机やテーブルのアルコール消毒や、フローリングの水拭きに使用しています。丈夫なので、あらゆるところを消毒してから捨てています。お友だちにもオススメし、私はリピート購入しました。

対象商品:
16292386
2019-11-27
用途:
カーメンテナンス
飲食業

とても柔らかくて使いやすいです。
今後も使いたいと思います。

対象商品:
16292386
2017-06-26
用途:
実験に使用
日本工営株式会社 様 (その他業種)

実験に使用すため、不織布探しておりました。満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする