TRUSCO
TRUSCOの グレーチング・排水設備商品
TRUSCOの グレーチング用部品
グレーチングクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293095
品番
TGCA-80
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
80×20
内幅(mm)
18.5
質量(g)
38
タイプ
バネタイプ
仕様
細目タイプにもご使用可、差し込むだけのワンタッチタイプ
適合高さ(mm)
38〜50
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
489-4057
材質
ステンレス(SUS304)