TRUSCO
TRUSCOの グレーチング・排水設備商品
TRUSCOの グレーチング用部品
グレーチングクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293104
品番
TGCD-2-55
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
55×25
内幅(mm)
15
質量(g)
63
タイプ
ボルト締めタイプ
仕様
ボルトで固定するガッチリタイプ
適合高さ(mm)
18〜38
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
489-4073
材質
ステンレス(SUS304)