TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの レーキ/トンボ/ジョレン
TRUSCOの 爪レーキ
アメリカンレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16293296
品番
TARP14
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に優ています。
柄は軽くて強いアルミパイプ柄タイプです。
全長(mm)
1580
先幅(mm)
360
用途
刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
トラスコ品番
402-6055
材質
(爪)スチール、(柄)アルミ
質量(kg)
1.1
爪長さ(mm)
90
爪数
14本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※柄にヒビ等の損傷がないか点検し安全を確かめてお使い下さい。異常がある場合は使用使用しないで下さい。
※使用後は子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません