TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの レーキ/トンボ/ジョレン
TRUSCOの 爪レーキ
スチールレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16293314
品番
TSRP12
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に優ています。
柄は軽くて強いアルミパイプ柄タイプです。
全長(mm)
1410
先幅(mm)
305
用途
刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
トラスコ品番
402-6098
材質
(爪)スチール、(柄)アルミ
質量(kg)
1.1
爪長さ(mm)
90
爪数
12本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※柄にヒビ等の損傷がないか点検し安全を確かめてお使い下さい。異常がある場合は使用使用しないで下さい。
※使用後は子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。