全閉式工場扇・業務用扇風機ルフトハーフェン(スタンドタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16293393 品番TFLHA-45S-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
ハネ径(cm)44 ハネ枚数4枚(アルミ製) トラスコ品番488-7883 種別組立式 質量(kg)7.5 ブラック タイプ首振式 電源(V)単相100 モーター全閉型 電源コード(m)1.6(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)102/138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×748×1110〜1258mm 保証期間1年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(羽根)アルミ 使用期間(設計上の標準)2年 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
注意
※「保証期間」はご購入日より1年です。ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFLH-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こすなどでハネが割れる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293393
2022-05-24
用途:
換気
株式会社TOMBO 様 (サービス業)

まず組み立てが面倒で、高さ調整に関してはネジ固定するだけなのですぐにポールはキズだらけになる。重たい品なので仕方ないが首の向きを手で動かすことができない。角度調整もネジ式で面倒。
かつ思ったより風力がなく、強でもこんなものか、、、という感じ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
1人が参考にしています
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする