TFZPA-45C 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO 16293533

 

TFZPA-45C 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO 16293533
TFZPA-45C 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO 16293533
TFZPA-45C 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO 16293533
TFZPA-45C 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO 16293533

全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード16293533品番TFZPA-45C
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

用途
移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
ハネ径(cm)44羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付トラスコ品番474-8913種別組立式質量(kg)10.4タイプ首振式電源(V)単相100モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×479×748保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個材質(羽根)アルミ使用期間(設計上の標準)10年左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする