ハネ径(cm)44風量調整3段式(強・中・弱)羽根枚数4電源(V)単相100材質(羽根)アルミ付属品連結用ジョイントパーツ(4個)仕様縦段積み可能台数/3台トラスコ品番474-8948種別組立式質量(kg)15.5タイプ首振式モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632保証期間5年電気代の目安4.2円/h(50Hz)/5.1円/h(60Hz)材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○