TFZPA-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 16293567 TFZPA-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 16293567 TFZPA-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 16293567 TFZPA-45T 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO 16293567

全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16293567 品番TFZPA-45T
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

ハネ径(cm)44 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付 トラスコ品番474-8921 種別組立式 質量(kg)13.3 タイプ首振式 電源(V)単相100 均等荷重(kg)(トレー)20 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)155/190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 材質(羽根)アルミ 使用期間(設計上の標準)10年 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935695
2014-08-06
用途:
ワックス乾燥
サンクリーンアプト 様 (サービス業)

スイッチ位置下すぎる。下部(キャスターが着いている部分)が広すぎて軽自動車に乗せにくい
キャスターのストッパーが2ヵ所しかない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする