TFZPA-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 16293646 TFZPA-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 16293646 TFZPA-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 16293646 TFZPA-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 16293646 TFZPA-45W 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO 16293646

全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16293646 品番TFZPA-45W
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

ハネ径(cm)44 羽根枚数4 左右首振 電源(V)単相100 材質(羽根)アルミ 用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 トラスコ品番474-8905 種別組立式 質量(kg)8.1 タイプ首振式 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)155/190 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
熱中症対策
製造業

今年の猛暑にて工場扇の増設依頼があり、注文しました。
翌日に届きすぐに設置できたので作業者からも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする