TRUSCO
TRUSCOの 消臭・芳香剤
TRUSCOの 消臭・芳香スプレー
除菌・消臭剤シュアフォレッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293716
品番
TDDE-10
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高い消臭効果のある柿エキスを配合しており、布製品や空間の気になる臭いをすばやく消臭します。
菌の繁殖を抑える効果があります。
気持ち安らぐ森林の香りです。
商品タイプ
詰替え用(パックインボックス)
用途
オフィスや施設などの除菌・消臭に。
トラスコ品番
482-1301
材質
非イオン界面活性剤・植物抽出エキス
質量(kg)
10.58
タイプ
パックインボックス
容量(L)
10
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物